HVEDE

Wheaton, nå DWK Life Sciences, er en ledende produsent av presisjonsglassvarer, laboratorieforbruksvarer og spesialprodukter for biovitenskapelige applikasjoner. Selskapets produktspekter inkluderer produkter som flasker og krukker, pipetter, mikrorør, kolber, dispensere, ampuller, kulturrør, magnetrørere og krympeapparater. Wheaton prøve hetteglass brukes vanligvis til oppbevaring av legemidler som væsker, pulver eller kapsler og for innsamling av prøver i vitenskapelige applikasjoner og laboratorier. Disse er tilgjengelige i polypropylen, PET, HDPE og borosilikatglass. Wheaton glassflaskekatalogen omfatter medieflasker, Boston runde flasker, franske firkantede flasker, Valumetric-graderte flasker og pakkeflasker med bred munn. Disse flaskene er tilgjengelige i Type III soda-lime glass og Type I borosilikatglass og er egnet for lagring av kjemikalier, løsemidler eller prøver.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

WHEATON hetteglass

ampullerPrøve / serum / kryogene hetteglass som er ideelle for å utføre lyofile eller cellekultureksperimenter. Tilgjengelig i borosilikatglass, HDPE, PET og polypropylenmaterialer (303 produkter)

WHEATON flasker og krukker

Flasker og krukkerInkluderer glass/plastdispensering, BOD, dropper, media, sikkerhetsbelagte, serum- og sprayflasker. Har en maksimal kapasitet på 10 liter og dråpe-/skru-på-/tamper-sikre lukkinger på utvalgte modeller (497 produkter)

WHEATON Laboratorielagring

LaboratorieoppbevaringOppbevaringsbøtter og laboratoriekjølere/overføringsbeholdere som brukes til å sikre henholdsvis glasspipetter, sprøyter, flasker eller hansker og trygt transportere delikate prøver. Separate stativer for oppbevaring av farlige materialer, også tilgjengelig(13 produkter)

WHEATON Laboratoriemiksertilbehør

Tilbehør til laboratoriemikserStort utvalg av installasjonstilbehør, som ravgul, klar og glass kryogene ampuller som brukes til å bevare både faste og flytende prøver. Separate ampulle snappers er også tilgjengelig(15 produkter)

WHEATON Kolber

ParfymeBioreaktorkolber som er ideelle for bruk i suspensjons-, adherent- og suspensjonscellekulturoperasjoner med høy tetthet. Har et 1000 ml mediarom med et 15 ml cellevekstrom for antistoff- og proteinproduksjon. Kompatibel med Hybridoma, Insect, CHO, NSO, HEK og BHK cellelinjer(12 produkter)

WHEATON Pipettere

PipetterManuelle / elektroniske pipetter brukes til måling, overføring, dosering og dispensering av væsker. Har et 0.0001 - 100 ml måleområde med -4 til 2.5 nøyaktighetsnivåer. Separate ladestativ er også tilgjengelig (158 produkter)

WHEATON Homogenisatorer

HomogenisatorerCellekulturvevskverner ideell for å forberede primærceller fra utskåret vev eller subcellulære komponenter fra høstede cellepakker. Har USP Type-I borosilikatglasskonstruksjon med en maksimal holdekapasitet på 55 ml (85 produkter)

WHEATON kromatografisprøyter

KromatografisprøyterInkluderer hånddrevne crimpers og decappers, pistolhåndtak, glassprøyter, ringhåndtak og aluminiumsforseglinger som er egnet for å utføre gasskromatografieksperimenter (56 produkter)

WHEATON-nedleggelser

nedleggelserProdusert av råmaterialer av høyeste kvalitet for å sikre at hvert utvalg gir eksepsjonell kjemisk motstand og pålitelig lukkeintegritet, samt dimensjonsstabilitet. Tilgjengelig i PTFE-belagt silikon og gummi, og fluorpolymer-harpiksbelagt skumpolyetylengummi kroppsmaterialer(175 produkter)

WHEATON kryogene forsyninger

Kryogene forsyningerKompatibel med kryogene hetteglass som lagrer dampfase av flytende nitrogen. Har vannavstøtende egenskaper og retningshull for drenering og orientering av bunn til toppflate. Tilgjengelig i seks farger for enkel prøveidentifikasjon(33 produkter)

WHEATON dispensere med flasketopp

FlasketoppdispensereEgnet for oppbevaring og dispensering av små mengder væske i forskningsanlegg og laboratorier. Har kjemisk inerte dispensere med kalibrerte stoppere for raskt og nøyaktig volumvalg. Tilgjengelig med dropptupp og innebygde interne dropperalternativer(45 produkter)

WHEATON laboratorieekssikkatorer

LaboratorietørkereSilikoneksikatorer ideell for oppbevaring og oppbevaring av fuktfølsomme gjenstander, for eksempel hygroskopiske kjemikalier eller koboltkloridpapir. Gi lav varmeledningsevne, toksisitet og kjemisk reaktivitet. Motstå også skader forårsaket av direkte eksponering for oksygen, ozon og UV-stråling(2 produkter)

WHEATON mikrobiologi og fargingsutstyr

Mikrobiologi og fargestofferBredt utvalg av sterile produkter, slik som Delta-cellespredere, inokulasjonsplukkere, inokulerende platespillere og Coplin-fargeglass for bruk i laboratorier og forskningsanlegg(17 produkter)

WHEATON pipettetilbehør

Tilbehør til pipetter(40 produkter)

WHEATON flaskekorker

FlaskekorkerUtstyrt med en lukket celle skuminnsats som utøver trykk på flaskeproppen og klikker godt over den utstrakte munningen på Wheaton BOD-flasker. Har polyetylenkonstruksjon for å forhindre fordampning av vannforseglingen i løpet av den fem dager lange BOD-inkubasjonsperioden(15 produkter)

WHEATON tetningsmidler

tetningsmidler(8 produkter)

WHEATON bærevesker

Bærevesker(4 produkter)

WHEATON Laboratorieklemmer og støtter

Laboratorieklemmer og støtterRammer og stativer, uten synlige deler, ideelle for bruk i sterkt korrosive miljøer. Gir både klippelastisitet og bevegelsesmotstand. Har en ripefri overflate og en standard blå farge(4 produkter)

WHEATON rør

tubing(3 produkter)

WHEATON deler

Deler(2 produkter)

WHEATON prøve- og kulturrør

Test- og kulturrør(2 produkter)

WHEATON Carboys og Jerricans

Carboys og JerricansLette, tinnbelagte jerrybokser av stål med en tinnbelagt, gjenget hette med gummifôr for å forhindre lekkasje. FDA-kompatible, gjennomskinnelige harpikskar som er i stand til å lagre større volumer av væsker eller løsemidler i varehus eller kjemiske prosessanlegg(1 produkt)

WHEATON Dippers

DipperEgnet for innsamling og transport av prøver, samt for å redusere risikoen for krysskontaminering. Har en lang håndtakslengde for å romme ulike prøveglass og designet i samsvar med BS EN 14254-standarder for en lekkasjefri ytelse. Tilgjengelig i 3 størrelser – 30ml, 100ml og 250ml(1 produkt)

WHEATON pipetter

pipetter(1 produkt)

WHEATON lastebilbokser

Lastebilkasser(1 produkt)

Om Wheaton

Wheaton, nå DWK Life Sciences, er en ledende produsent av presisjonsglassvarer, laboratorieforbruksvarer og spesialprodukter for biovitenskapelige applikasjoner. Selskapets produktspekter inkluderer produkter som flasker og krukker, pipetter, mikrorør, kolber, dispensere, ampuller, kulturrør, magnetrørere og krympeapparater. Wheaton prøve hetteglass brukes vanligvis til oppbevaring av legemidler som væsker, pulver eller kapsler og for innsamling av prøver i vitenskapelige applikasjoner og laboratorier. Disse er tilgjengelige i polypropylen, PET, HDPE og borosilikatglass. Wheaton glassflaskekatalogen omfatter medieflasker, Boston runde flasker, franske firkantede flasker, Valumetric-graderte flasker og pakkeflasker med bred munn. Disse flaskene er tilgjengelige i Type III soda-lime glass og Type I borosilikatglass og er egnet for lagring av kjemikalier, løsemidler eller prøver.