Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6DWN0 Ball Pein Hammer Steel 24 unse | AE8LLW

WESTWARD 6DWN0 Ball Pein Hammer Stål 24 Unse

På lager
Vare: AE8LLW Modell: 6DWN0
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall Pein Hammer
HandleStål
Hode Dia.1-1 / 2 "
HodematerialeMedium karbonstål
Hodevekt24 oz.
Total lengde13 9 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)7.92
Skipets lengde (cm)39.42
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205203000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandleHode Dia.HodematerialeHodevektSakTotal lengdePris
WESTWARD 2DBR6 Ball Pein Hammer 8 unse Hickory-håndtak | AB9HDL 2DBR6Hickory1"Medium karbonstål8 oz.Ball Pein Hammer11.75 "149NOK
WESTWARD 2DBR7 Ball Pein Hammer 12 unse Hickory-håndtak | AB9HDM 2DBR7Hickory1-3 / 16 "Medium karbonstål12 oz.Ball Pein Hammer13 "202NOK
WESTWARD 2DBR8 Ball Pein Hammer 16 Unse Hickory håndtak | AB9HDN 2DBR8Hickory1-1 / 4 "Medium karbonstål16 oz.Ball Pein Hammer13.75 "248NOK
WESTWARD 2DBR9 Ball Pein Hammer 24 unse Hickory-håndtak | AB9HDP 2DBR9Hickory1-1 / 2 "Medium karbonstål24 oz.Ball Pein Hammer15.5 "255NOK
WESTWARD 2DBT1 Ball Pein Hammer 32 Unse Hickory Håndtak | AB9HDQ 2DBT1Hickory1-1 / 2 "Medium karbonstål32 oz.Ball Pein Hammer15.75 "224NOK
WESTWARD 4YR62 Ball Pein Hammer Sett 2 stk 12 og 24 unse | AE2NRG 4YR62Hickory1, 1-1 / 4 "-12, 24 Oz.Ball Pein Hammer Sett13, 16 "313NOK
WESTWARD 6DWL9 Ball Pein Hammer Steel 32 Unse | AE8LLV 6DWL9Stål1-5 / 8 "Medium karbonstål32 oz.Ball Pein Hammer14 9 / 16 "378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6DWN0 Ball Pein Hammer Stål 24 Unse
323NOK / enhet