Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWY1 Taper Taper Pipe 3/8 In | AE6MBL

WESTWARD 5TWY1 Taper Taper Pipe 3/8 In

På lager
Vare: AE6MBL Modell: 5TWY1
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTinn
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2 9 / 16 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameter3B
Shank Dia.0.7 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 5TWY0 Taper Taper Pipe 1/4 In | AE6MBK 5TWY042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "465NOK
WESTWARD 5TWY2 Taper Taper Pipe 1/2 In | AE6MBM 5TWY243.125 "140.688 "1 / 2 "11 / 16 "957NOK
WESTWARD 5TWY3 Taper Taper Pipe 3/4 In | AE6MBN 5TWY353.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 303 NOK
WESTWARD 5TWY4 Taper Taper Pipe 1 In | AE6MBP 5TWY453.75 "11.51.125 "1"1.75 "2 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWY1 Taper Taper Pipe 3/8 In
646NOK / enhet