Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWY0 Taper Taper Pipe 1/4 In | AE6MBK

WESTWARD 5TWY0 Taper Taper Pipe 1/4 In

På lager
Vare: AE6MBK Modell: 5TWY0

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTinn
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.437 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameter3B
Shank Dia.0.563 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 5TWY1 Taper Taper Pipe 3/8 In | AE6MBL 5TWY142 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "646NOK
WESTWARD 5TWY2 Taper Taper Pipe 1/2 In | AE6MBM 5TWY243.125 "140.688 "1 / 2 "11 / 16 "957NOK
WESTWARD 5TWY3 Taper Taper Pipe 3/4 In | AE6MBN 5TWY353.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 303 NOK
WESTWARD 5TWY4 Taper Taper Pipe 1 In | AE6MBP 5TWY453.75 "11.51.125 "1"1.75 "2 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWY0 Taper Taper Pipe 1/4 In
465NOK / enhet