Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54PP79 boksendenøkkel, legert stål, krom, 9 mm 10 mm hodestørrelse, 5 1/2 tomme totallengde | CU9ZQD

WESTWARD 54PP79 boksendenøkkel, legert stål, krom, 9 mm 10 mm hodestørrelse, 5 1/2 tommer total lengde

På lager
Vare: CU9ZQD Modell: 54PP79

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksenøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall stykkerTotal lengdeSAE eller metriskPris
WESTWARD 54PP64 boksendenøkkel, skralle, SAE, 12 punkter, 7/16" og 1/2" størrelse | AX3MKE 54PP64Skraldenøkkel-6.25 "SAE190NOK
WESTWARD 54PP70 skralleboksendenøkkel, 12 punkter, metrisk, 14 mm, 15 mm hodestørrelse | AX3NGJ 54PP70Skraldenøkkel-7.5 "Metric212NOK
WESTWARD 54DG34 Ratcheting Box endenøkkelsett, SAE, antall stykker 4, antall punkter 12 | CD2HUA 54 34DGXNUMXSkraldenøkkel4-SAE701NOK
WESTWARD 54PP65 9/16 tommer, 5/8 tommer, skralleboksendenøkkel, SAE, antall poeng 12 | CD2MKT 54PP65Skraldenøkkel-7.5 "SAE210NOK
WESTWARD 54DG35 skiftenøkkelsett, metrisk, antall stykker 6, antall poeng 12 | CD3YWK 54 35DGXNUMXSkraldenøkkel6-Metric1 185 NOK
WESTWARD 54PP68 boksendenøkkel, legert stål, krom, 10 mm 11 mm hodestørrelse, 5 7/8 tomme totallengde, standard | CU9ZPL 54PP68Boksenøkkel---194NOK
WESTWARD 54PP80 boksendenøkkel, legert stål, krom, 11 mm 12 mm hodestørrelse, 5 1/2 tomme totallengde | CU9ZPM 54PP80Boksenøkkel---33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54PP79 boksendenøkkel, legert stål, krom, 9 mm 10 mm hodestørrelse, 5 1/2 tommer total lengde
65NOK / enhet