Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4PL94 Rettrørnøkkelsett Støpejern 2stk | AD9CYU

WESTWARD 4PL94 Rettrørnøkkelsett Støpejern 2stk

På lager
Vare: AD9CYU Modell: 4PL94
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
793NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruenøkkel sett, 2 stk
HåndteringsmaterialeFormbart støpejern
HåndtakstypeJeg stråler
Kjeve kapasitet2 og 2-1 / 2 "
KjevematerialeSmidd stål
Kjeftetypestandard
Total lengde12 og 18 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.609
Skipets høyde (cm)43.94
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeKjeve kapasitetKjevematerialeTotal lengdePris
WESTWARD 4YR92 Rettrørnøkkelsett Aluminium 2stk | AE2NRV 4YR92Aluminum1-1 / 2 og 2 "Herdet legeringsstål10 og 14 "768NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4PL94 Rettrørnøkkelsett Støpejern 2stk
793NOK / enhet