ELOBAU 205KS12D Flottørbryter, 250V, kompresjonsgummet, 1m kabel

Vare: CL7MUD Modell: 205KS12D
691NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Kabellengde1 m
KabelmaterialePVC
Kontakt skjema1A eller 1B
Flyte Dia.17 mm
Flytende materialepolypropylen
Housing Materialpolypropylen
IP RatingIP68
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Maks. Byttestrøm1A
Maks. Bytte strøm50W
Maks. Byttespenning250V AC / 600
Min. Driftstemperatur-25 grader C
MonteringstypeTråd
UtgangssignalDigitalt
Trykkmotstand3 bar
TeknologiReed
Tråd Dia.G 1 / 2 "
VersjonTeflon hengsel

Produktvarianter

ProduktModellInstallasjonsåpningKabellengdeKabelmaterialeIP RatingMaks. ByttestrømMaks. Bytte strømMaks. ByttespenningMaks. SpenningPris
ELOBAU 207KS12N Flottørbryter, 250V, 1m Kabel | CL7MNF 207KS12N-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-501NOK
RFQ
ELOBAU 205KS122 Flottørbryter, 250V, M12 | CL7MNL 205KS122----1A50W250V DC-662NOK
RFQ
ELOBAU 204KS22E000 Flottørbryter, 48V, kontakt M12 | CL7MNP 204KS22E000----0.5A10W48V DC-739NOK
RFQ
ELOBAU 205KS120-5 Flottørbryter, 250V, 5m Kabel | CL7MPE 205KS120-5G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-758NOK
RFQ
ELOBAU 207KS12D-5 Flottørbryter, 250V, kompresjonsgummet, 5m kabel | CL7MPN 207KS12D-5-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC-949NOK
RFQ
ELOBAU 205KS120 Flottørbryter, 250V, 1m Kabel | CL7MPX 205KS120G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-501NOK
RFQ
ELOBAU 205KS12G Flottørbryter, 250V, 1m Kabel | CL7MQC 205KS12G---IP67----501NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 205KS12D Flottørbryter, 250V, kompresjonsgummet, 1m kabel
691NOK / enhet