ELOBAU Flytebrytere


filtre
Trykkfasthet: 3 bar , Koblingsstørrelse: M12 , Henrettelse: Mekanisk ledd , Festetype: Tråd , Maks. Forsterkere: 1A , Maks. Lagringstemperatur: 105 grader C , Maks. Byttekapasitet: 50W , Min. Lagringstemperatur: -25 grader C , Utgangssignal: Digitalt , Trykkmotstand: 3 bar , Anbefalt Min. Mediets tetthet: 0.7 g/cu.cm , Økningsdiameter: 8 mm , Stigerørlengde: 40 mm , Stigerrørsmateriale: VA , Teknologi: Reed , Temp. Område: -25 grader til +105 grader. C , Tråddia.: G 1 / 2 " , Trådtype: PT
StilModellInstallasjonsåpningKabellengdeKabelmaterialeIP RatingMaks. ByttestrømMaks. Bytte strømMaks. ByttespenningMaks. SpenningPris (eks. mva)
A
200011
--------1 187 NOK
RFQ
A
207KS12N-5
-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-758NOK
RFQ
A
205KS12G
---IP67----501NOK
RFQ
A
207KS14D-5
--------1 091 NOK
RFQ
A
207KS12D-5
-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC-949NOK
RFQ
A
204KS22E000
----0.5A10W48V DC-739NOK
RFQ
A
207KS22D-5
--------1 203 NOK
RFQ
A
204KS12G01H-5
---IP67----931NOK
RFQ
A
207KS14N-3
--------883NOK
RFQ
A
204KS12E000
----1A50W250V DC-615NOK
RFQ
A
205KS14N05
---------
RFQ
A
207KS12D
-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-691NOK
RFQ
A
205KS220-5
--------902NOK
RFQ
A
207KS24N
-1 mPVCIP67, IP680.25A3W48V AC / 600-897NOK
RFQ
A
204KS12G01H
--------673NOK
RFQ
A
207KS22D01
----0.25A3W48V AC / 600-1 099 NOK
RFQ
A
205KS12G-5
--------758NOK
RFQ
A
207KS12N
-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-501NOK
RFQ
A
205KS122
----1A50W250V DC-662NOK
RFQ
A
204KS12CT00
----1A50W250V DC-806NOK
RFQ
A
207KS1409
---------
RFQ
A
204KS24G01H
--------690NOK
RFQ
A
207KS12N-3
-1 mPVCIP67---250V AC, 250V DC630NOK
RFQ
A
205KS22G-3
--------804NOK
RFQ
A
204KS14CT00
---IP67----948NOK
RFQ
A
205KS12D
-1 mPVCIP681A50W250V AC / 600-691NOK
RFQ
A
20991102
30 mm5 mPUR-----3 914 NOK
RFQ
A
204KS22CT00
D22-23--IP680.5A10W48V AC / 600-1 032 NOK
RFQ
A
207KS12D-3
D22-231 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-821NOK
RFQ
A
204KS24DT1H
D22-231 mPVCIP67, IP680.5A10W48V AC / 600-981NOK
RFQ
A
207KS22D
D22-231 mPVCIP67 / IP680.5A3W48V AC / 600-945NOK
RFQ
A
207KS14D
D22-231 mPVCIP67 / IP681A50W250V AC / 600-834NOK
RFQ
A
204KS22DT1H
D22-231 mPVCIP67, IP680.5A10W48V AC / 600-920NOK
RFQ
A
204KS12DT1H
D22-231 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-691NOK
RFQ
A
207KS22N
D22-231 mPVCIP67 / IP680.5A3W48V AC / 600-644NOK
RFQ
A
205KS120
G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-501NOK
RFQ
A
205KS120-5
G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-758NOK
RFQ
A
205KS120-3
G1 / 2-PVCIP67 / IP681A50W250V AC / 600-630NOK
RFQ
A
204KS22G01H
G1 / 21 mPVCIP67, IP680.5A10W48V AC / 600-628NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?