Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4YR92 Rettrørnøkkelsett Aluminium 2stk | AE2NRV

WESTWARD 4YR92 Rettrørnøkkelsett Aluminium 2stk

På lager
Vare: AE2NRV Modell: 4YR92
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
768NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruenøkkel sett, 2 stk
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeJeg stråler
Kjeve kapasitet1-1 / 2 og 2 "
KjevematerialeHerdet legeringsstål
Kjeftetypestandard
Total lengde10 og 14 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.647
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeKjeve kapasitetKjevematerialeTotal lengdePris
WESTWARD 4PL94 Rettrørnøkkelsett Støpejern 2stk | AD9CYU 4PL94Formbart støpejern2 og 2-1 / 2 "Smidd stål12 og 18 "793NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4YR92 Rettrørnøkkelsett Aluminium 2stk
768NOK / enhet