Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45J216 Sokkeladapter 2-7/16 L | AD6HDM

WESTWARD 45J216 Sokkeladapter 2-7/16 L

På lager
Vare: AD6HDM Modell: 45J216
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeKvinne-torget
FinishFull polert
LåsingNei
Antall stykker1
Utgangsstørrelse1"
UtgangstypeMannlige torget
Total lengde2.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerUtgangsstørrelseTotal lengdePris
WESTWARD 45J217 Sokkeladapter 2-1/8 L | AD6HDN 45J2173/4 "Kvinne x 1/2" Mann11 / 2 "2.125 "149NOK
WESTWARD 45J261 Sokkeladapter 2-5/8 L | AD6HFJ 45J2611"13 / 4 "2.625 "199NOK
WESTWARD 53YV65 stikkontaktadapter, 1-1/2" lang, 1/2" stasjon | AX3MYQ 53 65YVXNUMX1 / 2 "-3 / 8 "1.5 "36NOK
WESTWARD 53YV63 stikkontaktadapter, 1/2 tommers utgangsstasjonsstørrelse, kvadratisk, 2 7/8 tommers lengde, krom | CJ3LTB 53 63YVXNUMX----93NOK
WESTWARD 54PR17 stikkontaktadapter, 1/4 tommers utgangsstasjonsstørrelse, kvadratisk, 1 tommers lengde, krom | CJ3LTC 54PR17----27NOK
WESTWARD 54PR16 stikkontaktadapter, 3/8 tommers utgangsstasjonsstørrelse, kvadratisk, 1 tommers lengde, krom | CJ3LTD 54PR16----34NOK
WESTWARD 54PR20 stikkontaktadapter, 3/4 tommers utgangsstasjonsstørrelse, kvadratisk, 1 1/2 tommers lengde, krom | CJ3LTE 54PR20----59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45J216 Sokkeladapter 2-7/16 L
196NOK / enhet