Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 31MA24 Wrecking Bar Double End 18 inch lengde | AH3FNU

WESTWARD 31MA24 Wrecking Bar Double End 18 tommers lengde

På lager
Vare: AH3FNU Modell: 31MA24
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals Wrecking Bar
FARGESvart
Diameter5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde18 "
Samlet bredde3.5 "
Pry Bar-underkategoriKnuste barer
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTether i standPris
WESTWARD 3FE89 Svanehals Wrecking Bar 36 Tommer 3/4 Tommer Diameter | AC9AQH 3FE89Blå3 / 4 "Alloy Steel36 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)237NOK
WESTWARD 3FE90 vraket 24 tommers 3/8 tommers diameter | AC9AQJ 3FE90Blå3 / 8 "Alloy Steel24 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)172NOK
WESTWARD 3FE93 Vrakestang for svanehals 30 tommer 3/4 tommers diameter | AC9AQM 3FE93Blå3 / 4 "Alloy Steel30 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)189NOK
WESTWARD 3FE97 Svanehals vrakstang 12 tommer 1/2 tommers diameter | AC9AQR 3FE97Blå1 / 2 "Alloy Steel12 "1 / 2 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)56NOK
WESTWARD 31MA34 Wrecking Bar Double End 24 tommer lengde | AH3FPE 31 34MAXNUMXSvart3 / 4 "Karbonstål24 "3 9 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31MA24 Wrecking Bar Double End 18 tommers lengde
100NOK / enhet