A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 0.250-In. SP: 2645 , CFM @ 1.500-In. SP: 2050 , Dybde: 27 " , Utløpshøyde (in.): 16.25 , Utløpsbredde (Inn.): 11.75 , Fotnoter: # Motoroverbelastningstilstand , Høyde: 30 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 16-1 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor turtall: 1725 , Rotasjon: CW , Hjuldiameter: 15 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 7 21 / 32 " , Bredde: 34 "
Beltedrevne blåsere med drivpakke, 15 tommers hjuldiameter
Dayton bakoverbøyde, beltedrevne blåsere gir ren luftsirkulasjon via inntak, eksos, ventilasjon eller sminkluftsystemer på steder der det er begrenset med plass. Disse enhetene har dynamisk balanserte stålhjul for å gi høyeffektiv luftmengde med lave vibrasjoner for forskjellige luftbevegelsesapplikasjoner. De har også puteblokk-kulelagre for jevn og kontinuerlig drift og trefaset motordesign for å motstå overbelastning ved et gitt motorturtall og hestekrefter, uavhengig av statisk trykk som påføres systemet. Velg mellom et omfattende utvalg av disse sentrifugalblåserne, tilgjengelig i viftehastigheter fra 557 til 814 o / min.