DAYTON 7C506 vifte 15 tommer | AF3ELT

DAYTON 7C506 Blåser 15 tommer

På lager
Vare: AF3ELT Modell: 7C506

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM743
CFM @ 0.500-inn. SP3460
CFM @ 0.750-inn. SP3145
CFM @ 1.000-inn. SP2720
CFM @ 1.250-inn. SP1870
dBA @ 5 føtter67
Dybde27 "
Utslippshøyde (in.)16.25
Utladningsbredde (in.)11.75
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning3.6/1.8
Høyde30 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.16-1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56H
Motor HP1
Motor turtall1725
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter15 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde7 21 / 32 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.0415
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.375-inn. SPMotorrammeMotor HPMotor TypeFaseSkaft Dia.Pris
DAYTON 2C798 Blåser 15 Tommer | AB9CZX 2C798----1/2 til 1 1/2--1"28 138 NOK
DAYTON 7C494 Vifte 15 tommer | AF3ELG 7C4947.8/3.95572440561/2Kondensatorstart11-3 / 16 "34 985 NOK
DAYTON 7C495 vifte 15 tommer | AF3ELH 7C49511.3/5.56453015563/4Kondensatorstart11-3 / 16 "36 320 NOK
DAYTON 7C496 Blåser 15 Tommer | AF3ELJ 7C49615.0/7.4743-561Kondensatorstart11-3 / 16 "34 669 NOK
DAYTON 7C497 vifte 15 tommer | AF3ELK 7C4972.0/1.05572440561/2Tre fase31-3 / 16 "36 148 NOK
DAYTON 7C505 vifte 15 tommer | AF3ELR 7C5052.8/1.46453015563/4Tre fase31-3 / 16 "34 919 NOK
DAYTON 7C891 Blåser 15 Tommer | AF3EUM 7C8915.0/2.5814-56H1.5Tre fase31-3 / 16 "38 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C506 Blåser 15 tommer
36 301 NOK / enhet