Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3FE97 Svanehals vrakstang 12 tommer 1/2 tommers diameter | AC9AQR

WESTWARD 3FE97 Gooseneck Wrecking Bar 12 Tommer 1/2 Tommer Diameter

På lager
Vare: AC9AQR Modell: 3FE97
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals Wrecking Bar
FARGEBlå
Diameter1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Total lengde12 "
Samlet bredde1 / 2 "
Pry Bar-underkategoriKnuste barer
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8205593010
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTether i standPris
WESTWARD 3FE89 Svanehals Wrecking Bar 36 Tommer 3/4 Tommer Diameter | AC9AQH 3FE89Blå3 / 4 "Alloy Steel36 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)237NOK
WESTWARD 3FE90 vraket 24 tommers 3/8 tommers diameter | AC9AQJ 3FE90Blå3 / 8 "Alloy Steel24 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)172NOK
WESTWARD 3FE93 Vrakestang for svanehals 30 tommer 3/4 tommers diameter | AC9AQM 3FE93Blå3 / 4 "Alloy Steel30 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)189NOK
WESTWARD 31MA24 Wrecking Bar Double End 18 inch lengde | AH3FNU 31 24MAXNUMXSvart5 / 8 "Karbonstål18 "3.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)100NOK
WESTWARD 31MA34 Wrecking Bar Double End 24 tommer lengde | AH3FPE 31 34MAXNUMXSvart3 / 4 "Karbonstål24 "3 9 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3FE97 Gooseneck Wrecking Bar 12 Tommer 1/2 Tommer Diameter
56NOK / enhet