Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29FX43 skyvetrekker 10 tonns rekkevidde 8-1/4 tomme | AB8VBG

WESTWARD 29FX43 skyvetrekker 10 tonn rekkevidde 8-1/4 tomme

På lager
Vare: AB8VBG Modell: 29FX43
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
2 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på avtrekker
Kapasitet10 tonn.
Rekkevidde8.25 "
Skruestørrelse3/4 "-16 x 12"
Spre2-5 / 8 til 7-3 / 4 In.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2265
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Brukes med modell (tunge lastebiler)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakRekkeviddeSkruestørrelsePris
WESTWARD 29FX44 skyvetrekker 30 tonn rekkevidde 10 tommer | AB8VBH 29FX4430 tonn.Trykk på avtrekker10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"7 559 NOK
WESTWARD 29FX45 skyvetrekker 17-1/2 tonn rekkevidde 11-1/4 tomme | AB8VBJ 29FX4517-1/2 tonn.Trykk på avtrekker11.25 "1"-14, 13-1/4"4 009 NOK
WESTWARD 29FX53 skyvetrekkersett 10 tonns rekkevidde 8-1/4 tomme | AB8VBT 29FX5310 tonn.Skyv avtrekkssett8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"3 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FX43 skyvetrekker 10 tonn rekkevidde 8-1/4 tomme
2 196 NOK / enhet