WESTWARD 29FX44 skyvetrekker 30 tonn rekkevidde 10 tommer | AB8VBH

WESTWARD 29FX44 skyvetrekker 30 tonn rekkevidde 10 tommer

På lager
Vare: AB8VBH Modell: 29FX44

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på avtrekker
Kapasitet30 tonn.
Rekkevidde10 "
Skruestørrelse1-1/2"-12 x 17-1/4"
Spre7-1 / 4 til 17 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.0475
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakRekkeviddeSkruestørrelsePris
WESTWARD 29FX43 skyvetrekker 10 tonns rekkevidde 8-1/4 tomme | AB8VBG 29FX4310 tonn.Trykk på avtrekker8.25 "3/4 "-16 x 12"2 196 NOK
WESTWARD 29FX45 skyvetrekker 17-1/2 tonn rekkevidde 11-1/4 tomme | AB8VBJ 29FX4517-1/2 tonn.Trykk på avtrekker11.25 "1"-14, 13-1/4"4 009 NOK
WESTWARD 29FX53 skyvetrekkersett 10 tonns rekkevidde 8-1/4 tomme | AB8VBT 29FX5310 tonn.Skyv avtrekkssett8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"3 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FX44 skyvetrekker 30 tonn rekkevidde 10 tommer
7 559 NOK / enhet