Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29FX45 skyvetrekker 17-1/2 tonn rekkevidde 11-1/4 tomme | AB8VBJ

WESTWARD 29FX45 skyvetrekker 17-1/2 tonn rekkevidde 11-1/4 tomme

På lager
Vare: AB8VBJ Modell: 29FX45
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
4 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på avtrekker
Kapasitet17-1/2 tonn.
Rekkevidde11.25 "
Skruestørrelse1"-14, 13-1/4"
Spre4-3 / 8 til 12-3 / 8 In.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakRekkeviddeSkruestørrelsePris
WESTWARD 29FX43 skyvetrekker 10 tonns rekkevidde 8-1/4 tomme | AB8VBG 29FX4310 tonn.Trykk på avtrekker8.25 "3/4 "-16 x 12"2 196 NOK
WESTWARD 29FX44 skyvetrekker 30 tonn rekkevidde 10 tommer | AB8VBH 29FX4430 tonn.Trykk på avtrekker10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"7 559 NOK
WESTWARD 29FX53 skyvetrekkersett 10 tonns rekkevidde 8-1/4 tomme | AB8VBT 29FX5310 tonn.Skyv avtrekkssett8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"3 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FX45 skyvetrekker 17-1/2 tonn rekkevidde 11-1/4 tomme
4 009 NOK / enhet