Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 19ZC60 Nøkkelinnsatshode justerbar 1-1 / 16 tommer | AF6NPL

WESTWARD 19ZC60 Nøkkelinnsatshode Justerbar 1-1/16 tommer

På lager
Vare: AF6NPL Modell: 19ZC60
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
558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelinnsatshode
Kjørestørrelse9 mm x 12
HodematerialeKrom Vanadiumstål
hode~~POS=TRUNCJusterbar
MaterialeMark
Maks. Moment89 fot.lb.
Offset0 Degrees
Total lengde3 47 / 64 "
Størrelse1-1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.17
HS kode8204120000

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseMaks. MomentTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 19ZC61 Nøkkelinnsatshode Justerbar 1-3/16 tommer | AF6NPM 19ZC619 mm x 12170 fot.lb.4"1.187 "576NOK
WESTWARD 19ZC62 Nøkkelinnsatshode justerbar 1-1 / 2 tommer | AF6NPN 19ZC6214 mm x 18214 fot.lb.5 5 / 64 "1.5 "668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 19ZC60 Nøkkelinnsatshode Justerbar 1-1/16 tommer
558NOK / enhet