Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 19ZC62 Nøkkelinnsatshode justerbar 1-1 / 2 tommer | AF6NPN

WESTWARD 19ZC62 Nøkkelinnsatshode Justerbar 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AF6NPN Modell: 19ZC62
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelinnsatshode
Kjørestørrelse14 mm x 18
HodematerialeKrom Vanadiumstål
hode~~POS=TRUNCJusterbar
MaterialeMark
Maks. Moment214 fot.lb.
Offset0 Degrees
Total lengde5 5 / 64 "
Størrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.9
Skipets bredde (cm)8.86
HS kode8204120000

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseMaks. MomentTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 19ZC60 Nøkkelinnsatshode justerbar 1-1 / 16 tommer | AF6NPL 19ZC609 mm x 1289 fot.lb.3 47 / 64 "1-1 / 16 "558NOK
WESTWARD 19ZC61 Nøkkelinnsatshode Justerbar 1-3/16 tommer | AF6NPM 19ZC619 mm x 12170 fot.lb.4"1.187 "576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 19ZC62 Nøkkelinnsatshode Justerbar 1-1/2 tommer
668NOK / enhet