Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70650.018.0087 Anchor Hammer Set, 3/16 Inch Dia., 100Pk | AA3GBU 11K340

WESTWARD U70650.018.0087 Ankerhammersett, 3/16 tommers diameter, 100pk

På lager
Vare: AA3GBU Modell: U70650.018.0087Kryssref: 11K340

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor Set
Anker Dia.3 / 16 "
Ankerlengde7 / 8 "
MaterialeZAMAC
Maks. Fixture tykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging5 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)640

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4514
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7907006000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70650.018.0087 Ankerhammersett, 3/16 tommers diameter, 100pk
229NOK /pakke