WM CASTER Svingbart støtdempende hjul


filtre
Bremsetype: Pedal , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Kjernemateriale: Aluminum , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Støpt aluminium , Ikke-merking: Nei , Raceway: Dobbel ball , Stengellengde: 1.25 " , stammetype: gjenget , Temp. Område: 14 grader til 194 grader F , Hjullager: Presisjonsball , Hjulfarge: Fjern , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellHjulbreddeKjernefargeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Total høydeStengel Dia.TrådstørrelseHjuldiameterPris (eks. mva)
A
GDS-200B-SS
1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "10.625 "M16M168"4 426 NOK
B
GDS-150B-SS
1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"3 859 NOK
C
GDS-100B-SS
1.187 "Svart165 lb.1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"2 374 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?