Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WM CASTER GDS-100B-SS Svingstang Støtdempende hjul | AE9HXM 6JY67

WM CASTER GDS-100B-SS Svingstang Støtdempende hjul

På lager
Vare: AE9HXM Modell: GDS-100B-SSKryssref: 6JY67
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
2 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart støtdempende hjul
BremsetypePedal
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSvart
KjernematerialeAluminum
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStøpt aluminium
Lastevurdering165 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde6 5 / 16 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.M12
Stamlengde1.25 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område14 grader til 194 grader F
TrådstørrelseM12
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeFjern
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302200000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeKjernefargeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Total høydeStengel Dia.TrådstørrelseHjuldiameterPris
WM CASTER GDS-150B-SS Svingstang Støtdempende hjul | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"3 859 NOK
WM CASTER GDS-200B-SS Svingstang Støtdempende hjul | AE9HYF 6JY85 GDS-200B-SS1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "10.625 "M16M168"4 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WM CASTER GDS-100B-SS Svingstang Støtdempende hjul
2 374 NOK / enhet