WESCO 272402 Value gaffeltruck trommelløfter og tilter, 700 lbs. Kapasitet | AG7HJK VFDLT-700

WESCO 272402 Value gaffeltruck trommelløfter og tilter, 700 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AG7HJK Modell: 272402Kryssref.: VFDLT-700

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelholder
Kjede TypeTrekk kjetting
FARGEGul
TrommeaksjonLøft, tilt
Trommekapasitet30 til 55 gal.
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffel lommestørrelse7 "x 2.5"
Høyde19 "
Lengde26.75 "
Lastekapasitet700 lbs.
Antall trommer1
DriftstypeManuell, trekkkjede
Total høyde19 "
Total lengde26.75 "
Samlet bredde39 "
vippeTrekk kjetting
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.7
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)67.95
Skipets bredde (cm)99.06

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
WESCO 272403 Value gaffeltruck trommelløfter og tilter, 1400 lbs. Kapasitet | AG7HJL VFDLT-1400 272403HåndbokStålStengt30 gal. , 55 gal.1400 lbs.Løft, tilt110 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272402 Value gaffeltruck trommelløfter og tilter, 700 lbs. Kapasitet
7 897 NOK / enhet