WESCO 272403 Value gaffeltruck trommelløfter og tilter, 1400 lbs. Kapasitet | AG7HJL VFDLT-1400

WESCO 272403 Value gaffeltruck trommelløfter og tilter, 1400 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AG7HJL Modell: 272403Kryssref.: VFDLT-1400

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelholder
Kjede lengde10 ft.
Kjede TypeTrekk kjetting
FARGEGul
TrommeaksjonLøft, tilt
Trommekapasitet30 til 55 gal.
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffellommesenter31.5 "
Gaffel lommestørrelse7 "x 2.5"
Høyde19 "
Lengde30.375 "
Lastekapasitet1400 lbs.
Antall trommer1
DriftstypeHåndbok
Total høyde19 "
Total lengde30.375 "
Samlet bredde39 "
vippeTrekk kjetting
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.3
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)77.15
Skipets bredde (cm)99.06

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
WESCO 272402 Value gaffeltruck trommelløfter og tilter, 700 lbs. Kapasitet | AG7HJK VFDLT-700 272402Manuell, trekkkjedeStålStengt30 gal. , 55 gal.700 lbs.Løft, tilt17 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272403 Value gaffeltruck trommelløfter og tilter, 1400 lbs. Kapasitet
10 961 NOK / enhet