WESCO 240049 Trommelgrip for 2 55 gal. Tromme, 2 trommer, 3000 lbs. Kapasitet, stål | AG7HHZ DJ-255

WESCO 240049 Trommegrep For 2 55 gal. Tromme, 2 trommer, 3000 lbs. Kapasitet, stål

På lager
Vare: AG7HHZ Modell: 240049Cross Ref: DJ-255

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelgrep
FARGERød
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommekapasitet55 gal.
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffel lommestørrelse7 "x 2.25"
Høyde7.25 "
Lengde43.25 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer2
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde7.25 "
Total lengde43.25 "
Samlet bredde46 "
typenFikset
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.25
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)109.86
Skipets bredde (cm)116.84

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
WESCO 240048 Trommelgripe for 55 gal. Tromme, 1 trommel, 1500 lbs. Kapasitet, stål | AG7HHX DJ-55 240048Manuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis , Transport19 571 NOK
WESCO 270051 Trommelgrip for 55 gal. Trommel, 1500 lbs., stål | AG7HHY DJL-55 270051Manuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis , Transport110 736 NOK
WESCO 240047 Trommelgripe for 30/55 gal. Trommel, 1500 lbs., stål | AG7HJA ADJ-53 240047Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis , Transport19 652 NOK
WESCO 270084 Justerbar trommelgrip, 1500 lbs., 55 eller 30 gal. Trommel, stål | AG7HJB ADJL-53 270084Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis , Transport113 705 NOK
WESCO 272401 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 til 55 gal. | AG7HJD DVG-255 272401Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 til 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport28 281 NOK
WESCO 272408 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 eller 55 gal. | AG7HJE SAVG-53 272408Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport16 773 NOK
WESCO 272409 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 or 55 gal., Closed Drum | AG7HJF DAVG-253 272409Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport29 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240049 Trommegrep For 2 55 gal. Tromme, 2 trommer, 3000 lbs. Kapasitet, stål
16 727 NOK / enhet