WESCO 272409 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 or 55 gal., Closed Drum | AG7HJF DAVG-253

WESCO 272409 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 eller 55 gal., lukket trommel

På lager
Vare: AG7HJF Modell: 272409Kryssref: DAVG-253

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelgrep
FARGEGul
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommekapasitet30 til 55 gal.
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffel lommestørrelse7 "x 2.25"
Høyde7.25 "
Lengde42.75 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer2
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde7.25 "
Total lengde42.75 "
Samlet bredde51 "
typenJusterbar
Bredde51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.3
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)108.59
Skipets bredde (cm)129.54

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
WESCO 240048 Trommelgripe for 55 gal. Tromme, 1 trommel, 1500 lbs. Kapasitet, stål | AG7HHX DJ-55 240048Manuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis , Transport19 571 NOK
WESCO 270051 Trommelgrip for 55 gal. Trommel, 1500 lbs., stål | AG7HHY DJL-55 270051Manuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis , Transport110 736 NOK
WESCO 240049 Trommelgrip for 2 55 gal. Tromme, 2 trommer, 3000 lbs. Kapasitet, stål | AG7HHZ DJ-255 240049Manuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis , Transport216 727 NOK
WESCO 240047 Trommelgripe for 30/55 gal. Trommel, 1500 lbs., stål | AG7HJA ADJ-53 240047Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis , Transport19 652 NOK
WESCO 270084 Justerbar trommelgrip, 1500 lbs., 55 eller 30 gal. Trommel, stål | AG7HJB ADJL-53 270084Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis , Transport113 705 NOK
WESCO 272401 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 til 55 gal. | AG7HJD DVG-255 272401Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 til 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport28 281 NOK
WESCO 272408 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 eller 55 gal. | AG7HJE SAVG-53 272408Manuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport16 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272409 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 eller 55 gal., lukket trommel
9 562 NOK / enhet