WEG 00718OT3E213JM-S Pump Motor, 7-1/2 Hp, 208-230/460v | AG3FBQ 33HN60

WEG 00718OT3E213JM-S Pump Motor, 7-1/2 Hp, 208-230/460v

På lager
Vare: AG3FBQ Modell: 00718OT3E213JM-SKryssref: 33HN60

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame213 / 5JM
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning20.5-18.5/9.2
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel13 23 / 32 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignJM gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1760
Nominell effektivitet91.0
Total lengde17 23 / 32 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.27 / 32 "
Aksel lengde4"
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.05
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselEffektivitetsgruppeFrameMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 00118OT3E143JM-S Pumpemotor, 1 Hk, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase176085.57 137 NOK
WEG 00156OT3E143JM-S Pumpemotor, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase349584.08 672 NOK
WEG 00158OT3E145JM-S Pumpemotor, 1-1/2 Hk, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase175586.58 078 NOK
WEG 00218OT3E145JM-S Pumpemotor, 2 Hk, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase174586.58 679 NOK
WEG 00318OT3E182JM-S Pumpemotor, 3 Hk, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39 00318OT3E182JM-S12 17 / 32 "NEMA Premium182 / 4JM40 grader CPumps3-fase176589.59 597 NOK
WEG 00336OT3E145JM-S Pumpemotor, 3 Hk, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase347585.59 574 NOK
WEG 00518OT3E184JM-S Pumpemotor, 5 Hk, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 grader CPumps3-fase175089.512 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00718OT3E213JM-S Pump Motor, 7-1/2 Hp, 208-230/460v
16 024 NOK / enhet