WEG 00318OT3E182JM-S Pumpemotor, 3 Hk, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39

WEG 00318OT3E182JM-S Pumpemotor, 3 Hk, 182/4jm 208-230/460v

På lager
Vare: AG3FBK Modell: 00318OT3E182JM-SKryssref: 33HN39

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame182 / 4JM
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning8.5-7.7/3.8
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel12 17 / 32 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignJM gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet89.5
Total lengde16.625 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4 7 / 64 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.595
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselEffektivitetsgruppeFrameMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 00118OT3E143JM-S Pumpemotor, 1 Hk, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase176085.57 137 NOK
WEG 00156OT3E143JM-S Pumpemotor, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase349584.08 672 NOK
WEG 00158OT3E145JM-S Pumpemotor, 1-1/2 Hk, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase175586.58 078 NOK
WEG 00218OT3E145JM-S Pumpemotor, 2 Hk, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase174586.58 679 NOK
WEG 00336OT3E145JM-S Pumpemotor, 3 Hk, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fase347585.59 574 NOK
WEG 00518OT3E184JM-S Pumpemotor, 5 Hk, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 grader CPumps3-fase175089.512 072 NOK
WEG 00536OT3E182JM-S Pumpemotor, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBP 33HN54 00536OT3E182JM-S12.156 "NEMA Premium182 / 4JM40 grader CPumps3-fase351086.511 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00318OT3E182JM-S Pumpemotor, 3 Hk, 182/4jm 208-230/460v
9 597 NOK / enhet