ACUITY LITHONIA TL 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatur Generell bruk | AD3CBY 3XY86

LITHONIA LIGHTING TL 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatur Generell Duty

Vare: AD3CBY Modell: TL 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISKryssreferanse: 3XY86
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 619 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard seriens lysrørarmatur
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
KanalkontaktKombinasjonsskrue på endeplate / kanalkontakt
Channel Bredde9"
ArmaturtypeGenerell bruk standard serie
Armatureffekt113
Fotnoter1,4
Høyde4"
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF32T8
Lampe watt32
Lengde96 "
MonteringIndividuelt eller på rad, direkte til overflaten eller suspendert
ReflektortypeIkke åpnet
Spenning120-277
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.84
Skipets høyde (cm)247.9
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9405408000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Elektronisk ballast, Tandem

Produktvarianter

ProduktModellSakOmgivelsestemp. OmrådeBallastmengdeLampe AntallLampe wattLengdeMonteringReflektortypePris
ACUITY LITHONIA EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Industrielt lysrør F32t8 | AC2UXP 2MZC5 EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10ISPremium-serie lysrør0 til 104 grader F232848 "Enhet, rad, overflate eller suspendertIkke åpnet1 593 NOK
ACUITY LITHONIA EJS 2 32 MVOLT GEB10IS Industrilysrør F32t8 | AC2UXQ 2MZC8 EJS 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-serie lysrør32 til 104 grader F123248 "Individuelt, rad, direkte til overflate, suspendertIkke åpnet1 464 NOK
ACUITY LITHONIA EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS Industrielt lysrør F32t8 | AC2UXT 2MZD1 EJSA 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-serie lysrør32 til 104 grader F123248 "Individuelt, rad, direkte til overflate, suspendertÅpnet1 450 NOK
ACUITY LITHONIA L 1 32 MVOLT GEB10IS Industrielt lysrør F32t8 | AC2UXV 2MZD6 L 1 32 MVOLT GEB10ISStandard seriens lysrørarmatur32 til 104 grader F113248 "Enhet, rad, overflate eller suspendertIkke åpnet1 196 NOK
ACUITY LITHONIA TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Industrielt lysrør F32t8 | AC2UXW 2MZD7 TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-serie lysrør32 til 104 grader F242896 "Individuelt, rad, direkte til overflate, suspendertIkke åpnet2 933 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Industrilysrør F32t8 | AC2UXX 2MZD8 TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-serie lysrør32 til 104 grader F2410996 "Individuelt, rad, direkte til overflate, suspendertÅpnet2 982 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA TL 1 32 MVOLT GEB10IS Industrielt lysrør F32t8 | AC2UXY 2MZD9 TL 1 32 MVOLT GEB10ISStandard seriens lysrørarmatur32 til 104 grader F123296 "Enhet, rad, overflate eller suspendertIkke åpnet2 476 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TL 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatur Generell Duty
1 619 NOK / enhet