Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 7933 Bremse Tee 3/16 Tommers Messing | AE4UBY 5MTE1

WEATHERHEAD 7933 Bremse-T-skjorte 3/16 Tommers messing

På lager
Vare: AE4UBY Modell: 7933Kryssreferanse: 5MTE1
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
464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydrauliske bremsearmaturer
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 16 "
Rørstørrelse3 / 16 "
Temp. Område-65F til 250 grader F.
Trådstørrelse9 / 16-18
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMaterialeTrådstørrelsePris
WEATHERHEAD 7914 Bremse-T-skjorte 3/16 tommers messing - pakke med 2 | AE4UBX 5MTE0 7914-Messing7 / 16-24510NOK
WEATHERHEAD 7935 metrisk adapter 3/16 tommers messing - pakke med 5 | AE4UBZ 5MTE2 7935Standard blussMessingM11 x 1.5658NOK
WEATHERHEAD 7936 metrisk adapter 3/16 tommers messing - pakke med 5 | AE4UCA 5MTE3 7936Standard blussMessingM12x1.0712NOK
WEATHERHEAD 7937 metrisk adapter 3/16 tommers messing - pakke med 5 | AE4UCB 5MTE4 7937Standard blussMessingM13x1.5929NOK
WEATHERHEAD 7941 Brake Line Union Steel - pakke med 5 | AE4UCC 5MTE5 7941Bubble FlareStålM10x1.0695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 7933 Bremse-T-skjorte 3/16 Tommers messing
464NOK / enhet