MAIN FILTER INC. Hydrauliske filtre, trådnett, 125 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 125 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 125 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , Trådstørrelse: 2"
StilModellTetningstypeBunn -IDBunn ODTrådTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0613846
--2.52 "14 BSP-2.52 "1414 PSI277NOK
RFQ
B
MF0490213
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI648NOK
RFQ
C
MF0506981
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI375NOK
RFQ
C
MF0191974
--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI375NOK
RFQ
B
MF0489866
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI648NOK
RFQ
A
MF0066353
--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI277NOK
RFQ
C
MF0066340
--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI375NOK
RFQ
B
MF0581598
--3.39 "11 BSP-3.39 "1414 PSI648NOK
RFQ
B
MF0588620
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI648NOK
RFQ
B
MF0613792
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI648NOK
RFQ
C
MF0613831
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI375NOK
RFQ
C
MF0034040
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI375NOK
RFQ
A
MF0034030
--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI277NOK
RFQ
D
MF0007609
god1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--630NOK
RFQ
E
MF0613794
god1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI333NOK
RFQ
E
MF0037989
god1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI333NOK
RFQ
D
MF0176210
god1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--630NOK
RFQ
D
MF0613867
god1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--630NOK
RFQ
E
MF0066320
god1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI333NOK
RFQ
F
MF0196732
Følte0.96 "2.11 "--1.39 "-145 PSI916NOK
RFQ
F
MF0066337
Følte0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI916NOK
RFQ
F
MF0193023
Følte0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI916NOK
RFQ
F
MF0613827
Følte0.96 "2.11 "--1.39 "-145 PSI916NOK
RFQ
G
MF0257871
Viton-3.898 "-1.595 "3.898 "--528NOK
RFQ
H
MF0257899
Viton-5.118 "-2.539 "5.118 "--716NOK
RFQ
I
MF0257851
Viton-2.756 "-1.161 "2.756 "--273NOK
RFQ
J
MF0193225
Viton1.378 "2.756 "-1.378 "2.756 "--373NOK
RFQ
K
MF0257885
Viton-5.118 "-2.028 "5.118 "--704NOK
RFQ
J
MF0193228
Viton1.378 "2.756 "-1.378 "2.756 "--373NOK
RFQ
L
MF0257858
Viton-2.756 "-1.595 "2.756 "--369NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?