HOVEDFILTER INC. MF0193023 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, filtforsegling, 4 tommers høyde | CF7NCD

HOVEDFILTER INC. MF0193023 Hydraulikkfilter, trådnett, 125 mikron, filtforsegling, 4 tommers høyde

Vare: CF7NCD Modell: MF0193023
916NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.96 "
Bunn OD2.11 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse41 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeFølte
Høyde4"
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeFølte
Topp OD1.39 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeBunn -IDBunn ODTrådTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0007609 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, BUNA-tetning, 7.09 tommers høyde | CF6RKG MF0007609god1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--630NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034030 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 2.8 tommers høyde | CF6TVP MF0034030--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI277NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034040 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 7.48 tommers høyde | CF6TVV MF0034040--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI375NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037989 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, Buna-tetning, 5.71 tommers høyde | CF6UTP MF0037989god1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI333NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066320 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, Buna-tetning, 5.71 tommers høyde | CF7CNQ WT158 MF0066320god1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI333NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066337 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron kapasitet, filtforsegling, 4 tommers høyde | CF7CNX WT495 MF0066337Følte0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI916NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066340 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, tetning, 7.48 tommers høyde | CF7CNZ WT526 MF0066340--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI375NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0193023 Hydraulikkfilter, trådnett, 125 mikron, filtforsegling, 4 tommers høyde
916NOK / enhet