WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Dreneringsmatte Grå 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Dreneringsmatte Grå 18 x 18 PK10

På lager
Vare: AH8TXK Modell: 565.78X18X18CH-CS10Kryssreferanse: 38ZC22

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGEKull
Dreneringshull per kvm. Ft.128.0
Edges(4) Forrigling
Brannhemmende / BrannhemmendeBrannsikkert
Lengde1 '6 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatrampematerialeVinyl
MatteformSquare
Mat overflatemønsterGrit
Form av dreneringshullSquare
Størrelse på dreneringshull0.880 "L x 0.880" W
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse7 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde1 '6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet i Matting -serien: 560, 561, 564 Ramper og hjørner

Produktvarianter

ProduktModellForm av dreneringshullSklisikker overflateFARGEStørrelse på dreneringshullTykkelseBreddeDreneringshull per kvm. Ft.EdgesPris
WEARWELL 561 modulære dreneringsfliser svart 18 x 18 tommer | AC3DCU 2RPR8 561SquareJaSvart0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128sikringsanlegg9 396 NOK
WEARWELL 564 modulære dreneringsfliser trekull 18 x 18 tommer | AC3NMM 2UYC1 564SquareNeiKull0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128sikringsanlegg4 882 NOK
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat Black 12 x12 inch PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58X12X12BK-CS20OctagonJaSvart0.660 "dia.5 / 8 "1ft.148.0(4) Forrigling5 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Dreneringsmatte Grå 18 x 18 PK10
8 215 NOK / enhet