WEARWELL

Wearwell gulvmatter-katalogen inkluderer anti-tretthetsmatter, kjøkken- og våtromsmatter, inngangsmatter, knebeskyttere, modulær mattekant og vegghjørnebeskyttere. Wearwellmatter er tilgjengelige i enkelt- og tolagskonfigurasjoner og i forskjellige farger, størrelser og tykkelser. De fleste av selskapets produkter er laget av resirkulerte og miljøvennlige materialer og har antistatiske, antimikrobielle og kjemikaliebestandige egenskaper. Wearwell ESD-matter eliminerer elektrisk støt og forhindrer forskjellig sensitivt utstyr og elektroniske kretskort fra skadelige elektriske strømvariasjoner og overspenninger. Merket tilbyr også et bredt utvalg av sklisikre matter med alternativer i underlagsmateriale (gummi, vinyl og nitril) for å redusere unødvendig mattebevegelse. De anti-tretthetsmatter av Wearwell har nitril, PVC, gummi, uretan og vinyl som underlagsmaterialer, og gir lindring fra tretthet forårsaket av stående i lange perioder. Disse mattene er tilgjengelige i forskjellige stiler og tykkelser på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

WEARWELL Kjøkken- og våtromsmatter

Mats for kjøkken og våtromDreneringsmatter laget av gummi for å gi beskyttelse mot sklir og fall ved å trekke vann bort fra overflaten og skape en tryggere gangvei. Har nitril/gummi/vinyl som underlagsmateriale ideelt for bruk i glatte gulvforhold(14 produkter)

WEARWELL Antifatigue Matts

Matte mot utmattelseHar nitril / PVC / gummi / uretan / vinyl som underlagsmateriale for å redusere tretthet forårsaket av å stå lenge på harde overflater (sementgulv). Ideell for kjøkken, garasjer, fabrikker og servicedisker(78 produkter)

WEARWELL Modulær mattekant

Modulær mattekantInkluderer mattekoblinger, hjørner, kanter, ramper og sidekoblinger med strukturert, sklisikker overflate. Designet for å koble sammen med modulære gummimatter og er ideelle for catering, verksteder og industriområder(19 produkter)

WEARWELL Knebeskyttere

KnestøtterAnti-utmattelsesmatter med PVC-overflate med en dobbelt tykk nitrilinfusert svamp. Designet for å redusere belastningen på knærne og har et innebygd håndtak for enkel lagring og transport(3 produkter)

WEARWELL Renroms klebrige matter

Cleanroom klissete matterKontamineringskontrollerende engangsmatter med en selvklebende 30-lags avrivningsoverflate for å fjerne skitt og støv fra sko, hjul og andre gjenstander(1 produkt)

WEARWELL vegghjørnebeskyttere

Vegg hjørne vakterErgonomisk hjørnesammenlåsende mattekant laget av PVC; har et LockSafe positivt sammenlåsingssystem som forhindrer separering av fliser(7 produkter)

WEARWELL Gulvmatter

Gulvmatter(2 produkter)

WEARWELL Inngangsmatter

Inngangsmatter(1 produkt)

Ting å vurdere

Levering

Wearwell gulvmatter tilbys i en rekke størrelser og krever spesiell emballasje. Derfor leveres de avhengig av produktdimensjonene. Disse enhetene er egnet for kurerforsendelse.

Om Wearwell

Wearwell gulvmatter-katalogen inkluderer anti-tretthetsmatter, kjøkken- og våtromsmatter, inngangsmatter, knebeskyttere, modulær mattekant og vegghjørnebeskyttere. Wearwellmatter er tilgjengelige i enkelt- og tolagskonfigurasjoner og i forskjellige farger, størrelser og tykkelser. De fleste av selskapets produkter er laget av resirkulerte og miljøvennlige materialer og har antistatiske, antimikrobielle og kjemikaliebestandige egenskaper. Wearwell ESD-matter eliminerer elektrisk støt og forhindrer forskjellig sensitivt utstyr og elektroniske kretskort fra skadelige elektriske strømvariasjoner og overspenninger. Merket tilbyr også et bredt utvalg av sklisikre matter med alternativer i underlagsmateriale (gummi, vinyl og nitril) for å redusere unødvendig mattebevegelse. De anti-tretthetsmatter av Wearwell har nitril, PVC, gummi, uretan og vinyl som underlagsmaterialer, og gir lindring fra tretthet forårsaket av stående i lange perioder. Disse mattene er tilgjengelige i forskjellige stiler og tykkelser på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

PermaTack

PermaTack

PermaTack-matter holder rusk og bakterier unna kritiske eller sterile områder, som laboratorier, apotek og medisinske fasiliteter. Det virker ved å redusere luftbåren/gulvbåren infeksjon og forhindre krysskontaminering. Den "klebrige" overflaten fjerner opptil 98 % av forurensninger fra sko og tiltrekker seg ...

luftbårne partikler elektromagnetisk. Bare å rengjøre overflaten gjenoppretter klebrigheten.

ErgoDeck Cable Bridge-sett

ErgoDeck Cable Bridge-sett

Utsatte kabler og slanger på industriarbeidsplassen kan forårsake sklir og fall. Tape eller andre midlertidige løsninger er en vanlig "fix". ErgoDeck Cable Bridge-sett inkluderer alle komponentene som kreves for langsiktig snubleforebygging. Dette systemet er enkelt å bruke og den elektriske blå fargen fremhever...

plassering av kabler, slanger og ledninger.

OutFront

OutFront

Vendbar på fronten Skrapematter gir en helårsbarriere for inngangspartier. Den ene siden spesialiserer seg på tungt rusk og snørydding. I mer temperert vær slår den andre siden bort smuss og fuktighet. Rusk, snø og regn skrapes av skoene av bøyelige rygger.

Wearwells konkurransefordeler

POWERHOUSE kabelbeskyttelsessystem

POWERHOUSE kabelbeskyttelsessystem

  • Bruksområde: POWERHOUSE kabelbeskyttere kan brukes både inne og ute. De er laget av TPU og PE og er svært motstandsdyktige mot korrosjon fra oljer og kjemikalier, samt slag og slitasje.
  • Slitesterk: Disse kabelbeskytterne tåler trykk på opptil 20000 XNUMX pund per dekk. Skjulte hengsler lar lokket ligge flatt mens pr...
    oppdage kablene dine.
  • Sikkerhet: Lyse gule lokk gir høy synlighet for sikkerhet og enkel identifikasjon. Den sikre Lid-Lock-funksjonen for generelle og middels tunge applikasjoner beskytter fotgjengertrafikk ved å forhindre snublefare.
  • Ofte Stilte Spørsmål

    Hvordan rengjør jeg PermaTack-matten min?

    Disse mattene må rengjøres regelmessig med et rengjøringsmiddel anbefalt av produsenten; for mer informasjon, se Litteratur-fanen. De kan også rengjøres med en fuktig klut og mild såpe eller vaskemiddel. Bruk et vaskemiddel med en pH mellom 4 og 8 for best resultat.

    Utgjør PermaTack-matter en snublefare?

    PermaTack har en selvklebende bakside som hindrer mattebevegelse og en lav profil som passer gjennom enhver døråpning uten bruk av brett eller ramme.

    Kan CleanRoom-matter fungere på forskjellige overflater?

    Matten skal påføres på en ikke-porøs, glatt teksturert, fuktfri overflate. Glatt vinylgulv eller fliser samt glatte epoksygulv fungerer godt med dette produktet. Klistrete matter fester seg dårlig til strukturerte overflater, som grov betong, epoksy med anti-skli grus og fliser med fugelinjer.

    Hva gjør Wearwell skodesinfeksjonsmatter?

    Skodesinfeksjonsmattene dreper effektivt virus, bakterier og mikrober. For å dekontaminere skosåler og støvler, fyll ganske enkelt med en rengjøringsløsning og gå gjennom.