WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat Black 12 x12 inch PK20 | AH8TXU 38ZC30

WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock dreneringsmatte svart 12 x12 tommer PK20

På lager
Vare: AH8TXU Modell: 542.58X12X12BK-CS20Kryssreferanse: 38ZC30

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart
Dreneringshull per kvm. Ft.148.0
Edges(4) Forrigling
Brannhemmende / BrannhemmendeBrannsikkert
Lengde1"
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatrampematerialeVinyl
MatteformSquare
Mat overflatemønsterGrit
Form av dreneringshullOctagon
Størrelse på dreneringshull0.660 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde1ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9049
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)66.55
Skipets bredde (cm)34.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Matting Series Kompatibilitet: 540 ramper og hjørner

Produktvarianter

ProduktModellForm av dreneringshullSklisikker overflateFARGEStørrelse på dreneringshullTykkelseBreddeDreneringshull per kvm. Ft.EdgesPris
WEARWELL 561 modulære dreneringsfliser svart 18 x 18 tommer | AC3DCU 2RPR8 561SquareJaSvart0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128sikringsanlegg9 396 NOK
WEARWELL 564 modulære dreneringsfliser trekull 18 x 18 tommer | AC3NMM 2UYC1 564SquareNeiKull0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128sikringsanlegg4 882 NOK
WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Dreneringsmatte Grå 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22 565.78X18X18CH-CS10SquareJaKull0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Forrigling8 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock dreneringsmatte svart 12 x12 tommer PK20
5 401 NOK / enhet