Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Rød 2 fot 3 tommer x 2 fot 6 tommer | AJ2DRG 48Z461

WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Rød 2 fot 3 tommer x 2 fot 6 tommer

På lager
Vare: AJ2DRG Modell: 546Kryssreferanse: 48Z461
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
1 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende dreneringsmatte
Sklisikker overflateNei
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGERød med gul kant
Dreneringshull per kvm. Ft.148.0
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde2 '6 "
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterGlatt
Form av dreneringshullOctagon
Størrelse på dreneringshull0.660 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde2 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1278
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)34.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Grønn 2 fot 3 tommer x 2 fot 6 tommer | AJ2DRF 48Z460 546Grønn med gul kant2 '6 "2 266 NOK
WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Rød 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer | AJ2DRH 48Z462 546Rød med gul kant3 '6 "3 313 NOK
WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Grønn 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer | AJ2DRJ 48Z463 546Grønn med gul kant3 '6 "3 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Rød 2 fot 3 tommer x 2 fot 6 tommer
1 586 NOK / enhet