WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Rød 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer | AJ2DRH 48Z462

WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Rød 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer

På lager
Vare: AJ2DRH Modell: 546Kryssreferanse: 48Z462

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende dreneringsmatte
Sklisikker overflateNei
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGERød med gul kant
Dreneringshull per kvm. Ft.148.0
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde3 '6 "
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterGlatt
Form av dreneringshullOctagon
Størrelse på dreneringshull0.660 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde2 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5339
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)34.29
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Grønn 2 fot 3 tommer x 2 fot 6 tommer | AJ2DRF 48Z460 546Grønn med gul kant2 '6 "2 266 NOK
WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Rød 2 fot 3 tommer x 2 fot 6 tommer | AJ2DRG 48Z461 546Rød med gul kant2 '6 "1 586 NOK
WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Grønn 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer | AJ2DRJ 48Z463 546Grønn med gul kant3 '6 "3 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 546 Interlock dreneringsmatte Rød 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer
3 313 NOK / enhet