Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS STD-CA fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGG 2ZDR1

WATTS STD-CA fordampende kjølerventil og flottør

På lager
Vare: AC4EGG Modell: STD-CAKryssreferanse: 2ZDR1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjølerventil og flyt
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Stanglengde2"
StangmaterialeMessing
Størrelse3 / 8 "
Ventilstrøm - Flow (1)1.5
Ventilstrøm - Flow (2)3
Ventilstrøm - trykk (1)50
Ventilstrøm - trykk (2)100
VentilmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lengde og monteringsstørrelse (8 "x 3/4")

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsePris
WATTS C3 / 8TF fordampende kjølerventil og flyt | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFKomprimering3 / 8 "563NOK
WATTS C1/4TF-1 fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Komprimering1 / 4 "411NOK
WATTS C1/4TFAE fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAEKomprimering1 / 4 "520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS STD-CA fordampende kjølerventil og flottør
576NOK / enhet