Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS C1/4TFAE fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGK 2ZDR4

WATTS C1/4TFAE fordampende kjølerventil og flottør

På lager
Vare: AC4EGK Modell: C1/4TFAEKryssreferanse: 2ZDR4
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjølerventil og flyt
TilkoblingstypeKomprimering
Flytende materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Stanglengde5-3 / 4 "
StangmaterialeMessing
Størrelse1 / 4 "
Ventilstrøm - Flow (1)1.5
Ventilstrøm - Flow (2)3
Ventilstrøm - trykk (1)50
Ventilstrøm - trykk (2)100
VentilmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lengde og monteringsstørrelse (11 "x 3/4")

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsePris
WATTS STD-CA fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGG 2ZDR1 STD-CAMNPT3 / 8 "576NOK
WATTS C3 / 8TF fordampende kjølerventil og flyt | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFKomprimering3 / 8 "563NOK
WATTS C1/4TF-1 fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Komprimering1 / 4 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS C1/4TFAE fordampende kjølerventil og flottør
520NOK / enhet