Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 kule- og avfallskuleventil, 1 tomme innløp, 450 grader. F, 600 psi trykk | CB2RLM 0393804

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 kule- og avfallskuleventil, 1 tomme innløp, 450 grader. F, 600 psi trykk

På lager
Vare: CB2RLM Modell: SA6400 CA1 SS EMV 1Kryss Ref: 0393804
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
2 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorJa
montertNei
Kulemateriale316 rustfritt stål
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KontrolltypeHåndtak
Cv40 gpm
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.450 grader F
Mfr. SerieLFEMVII-6400-SS
Min. Temp.-55 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
Porttypestandard
Aksemateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
moment~~POS=TRUNC150 tommer
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeGlassforsterket PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9

Produktdetaljer:

Kule- og avfallskuleventil, 1 tommers innløp, 450 grader. F, 600 psi trykk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 kule- og avfallskuleventil, 1 tomme innløp, 450 grader. F, 600 psi trykk
2 124 NOK / enhet