GUARDAIR Sprekkverktøy


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Slangetilkobling: (M) PT , Utvekslingstype: Universell , Maks. Press: 150 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Temp. Område: 40 grader til 250 grader F
StilModellHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
N674
-Støvsugerrevneverktøy24 "Stål-352NOK
A
N693
-Støvsugerrevneverktøy24 "Aluminum-327NOK
B
14H03M
-Hurtigkoblingsplugg-Stål-78NOK
C
N849
-Støvsugerrevneverktøy9"Plast-133NOK
D
N6931
-Sprekkverktøy---284NOK
RFQ
E
1400A04
0.8 "Støvsugerrevneverktøy5.8 "Aluminum0.9 "120NOK
F
1410A04
1.3 "Sprekkverktøy11.8 "-1.7 "48NOK

Sprekkverktøy

Guardair spalteverktøy er designet for støvsuging av vanskelig tilgjengelige steder og tilrettelegging av våte eller tørre plukkeopptakstjenester. Disse verktøyene har en smal, vinklet åpning som øker vakuumeffektiviteten i tavler, mellom ventilasjonene og under sofaputer. De er tilgjengelige i festediameter på 1-1 / 4, 1-1 / 2 og 2 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?