WATTS PB032121-1200 Rørslange, bøyeradius 7 tommer, veggtykkelse 0.19 tommer, oransje | AA2AJP 10A279

WATTS PB032121-1200 Rørslange, bøyeradius 7 tommer, veggtykkelse 0.19 tommer, oransje

På lager
Vare: AA2AJP Modell: PB032121-1200Kryssreferanse: 10A279

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX-rør
Bøy radius7"
Body MaterialTverrbundet polyetylen
FARGEoransje
SamsvarIPC, IMC, UMC, UPC
Inne i Dia.0.671 "
Lengde1200ft.
MaterialePEX
Maks. Press160 psi
Mfr. SerieStrålende PEX Plus
Min. Bøy Radius7"
Utenfor Dia.0.875 "
PEX-størrelse3 / 4 "
Temp. Område73.4 til 200 F
typenStrålende PEX Plus
Veggtykkelse0.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.72
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris
WATTS PB032081-1000 Strålende barrierespole, bøyeradius 5 tommer, veggtykkelse 0.14 tommer, oransje | AA2AJM 10A277 PB032081-10005"0.475 "1000ft.5"0.625 "1 / 2 "0.14 "20 280 NOK
WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, bøyeradius 6 tommer, veggtykkelse 0.16 tommer, oransje | AA2AJN 10A278 PB032101-12006"0.574 "1200ft.6"0.75 "5 / 8 "0.16 "19 990 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PB032121-1200 Rørslange, bøyeradius 7 tommer, veggtykkelse 0.19 tommer, oransje
32 846 NOK / enhet