WATTS PB032081-1000 Strålende barrierespole, bøyeradius 5 tommer, veggtykkelse 0.14 tommer, oransje | AA2AJM 10A277

WATTS PB032081-1000 Radiant Barrier Coil, bøyeradius 5 tommer, veggtykkelse 0.14 tommer, oransje

På lager
Vare: AA2AJM Modell: PB032081-1000Kryssreferanse: 10A277

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX-rør
Bøy radius5"
Body MaterialTverrbundet polyetylen
FARGEoransje
SamsvarIPC, IMC, UMC, UPC
Inne i Dia.0.475 "
Lengde1000ft.
MaterialePEX
Maks. Press160 psi
Mfr. SerieStrålende PEX Plus
Min. Bøy Radius5"
Utenfor Dia.0.625 "
PEX-størrelse1 / 2 "
Temp. Område73.4 til 200 F
typenStrålende PEX Plus
Veggtykkelse0.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.22
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris
WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, bøyeradius 6 tommer, veggtykkelse 0.16 tommer, oransje | AA2AJN 10A278 PB032101-12006"0.574 "1200ft.6"0.75 "5 / 8 "0.16 "19 990 NOK
WATTS PB032121-1200 Rørslange, bøyeradius 7 tommer, veggtykkelse 0.19 tommer, oransje | AA2AJP 10A279 PB032121-12007"0.671 "1200ft.7"0.875 "3 / 4 "0.19 "32 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PB032081-1000 Radiant Barrier Coil, bøyeradius 5 tommer, veggtykkelse 0.14 tommer, oransje
20 280 NOK / enhet