WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, bøyeradius 6 tommer, veggtykkelse 0.16 tommer, oransje | AA2AJN 10A278

WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, bøyeradius 6 tommer, veggtykkelse 0.16 tommer, oransje

På lager
Vare: AA2AJN Modell: PB032101-1200Kryssreferanse: 10A278

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX-rør
Bøy radius6"
Body MaterialTverrbundet polyetylen
FARGEoransje
SamsvarIPC, IMC, UMC, UPC
Inne i Dia.0.574 "
Lengde1200ft.
MaterialePEX
Maks. Press160 psi
Mfr. SerieStrålende PEX Plus
Min. Bøy Radius6"
Utenfor Dia.0.75 "
PEX-størrelse5 / 8 "
Temp. Område73.4 til 200 F
typenStrålende PEX Plus
Veggtykkelse0.16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.72
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)107.95
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.PEX-størrelseVeggtykkelsePris
WATTS PB032081-1000 Strålende barrierespole, bøyeradius 5 tommer, veggtykkelse 0.14 tommer, oransje | AA2AJM 10A277 PB032081-10005"0.475 "1000ft.5"0.625 "1 / 2 "0.14 "20 280 NOK
WATTS PB032121-1200 Rørslange, bøyeradius 7 tommer, veggtykkelse 0.19 tommer, oransje | AA2AJP 10A279 PB032121-12007"0.671 "1200ft.7"0.875 "3 / 4 "0.19 "32 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, bøyeradius 6 tommer, veggtykkelse 0.16 tommer, oransje
19 990 NOK / enhet