Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFS777SI 1/2 Y Sil, 1/2 tomme Størrelse, 178 Deg. C, 400 psi trykk | CB3NCL 0379119

WATTS LFS777SI 1/2 Y Sil, 1/2 tomme Størrelse, 178 Deg. C, 400 psi trykk

På lager
Vare: CB3NCL Modell: LFS777SI 1/2Kryss Ref: 0379119
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
UtblåsningstilkoblingSocket
Body MaterialMessing
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
DekkmaterialeBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeNBR
InntakstilkoblingSocket
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur210 grader F
Maks. Press400 psi
Mfr. SerieLF777SI
UttakstilkoblingSocket
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeSocket
PluggmaterialeMessing
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse40 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2079

Produktdetaljer:

Y Sil, 1/2 tomme Størrelse, 178 grader. C, 400 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellHolderdekseltypeUtblåsningstilkoblingBody MaterialSkjermmaterialeSkjermstørrelseDekkmaterialePakningsmaterialeInnløpsstørrelsePris
WATTS LFS777M3-20 2 Y Sil, 2 tommers inntak, 2 tommers uttak, 20 mesh skjermstørrelse | BY4ZLM 0123122 LFS777M3-20 2PakningslueGjenget hunnBlyfri støpt kobber silisiumlegering304 rustfritt stål20 meshBlyfri kobber silisiumlegeringGarlock2"6 300 NOK
WATTS LFS777M1-60 1 Y Sil, 1 tommers inntak, 1 tommers uttak, 60 mesh skjermstørrelse | BY4ZMK 0123142 LFS777M1-60 1PakningslueGjenget hunnBlyfri støpt kobber silisiumlegering304 rustfritt stål60 MESHBlyfri kobber silisiumlegeringGarlock1"3 107 NOK
WATTS LFS777M1-20 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tommer innløp, 1 1/2 tommer uttak, 20 mesh skjermstørrelse | BY4ZMT 0123151 LFS777M1-20 1 1/2PakningslueGjenget hunnBlyfri støpt kobber silisiumlegering304 rustfritt stål20 meshBlyfri kobber silisiumlegeringGarlock1 1 / 2 "3 948 NOK
WATTS LFS777M1-20 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommers inntak, 1 1/4 tommers uttak, 20 mesh skjermstørrelse | BY4ZMU 0123150 LFS777M1-20 1 1/4PakningslueGjenget hunnBlyfri støpt kobber silisiumlegering304 rustfritt stål20 meshBlyfri kobber silisiumlegeringGarlock1 1 / 4 "3 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFS777SI 1/2 Y Sil, 1/2 tomme Størrelse, 178 Deg. C, 400 psi trykk
679NOK / enhet