VIEGA MEGAPRESS 316 Inline kulventil i rustfritt stål, trykk x trykk


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Trykk x Trykk , Håndtaksmateriale: Forzinket stål med vinylgrep , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 200 psi WOG , Maks. Damptrykk: 15 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
81090
1"1"3 077 NOK
A
81100
1.5 "1.5 "5 342 NOK
A
81095
1.25 "1.25 "4 354 NOK
A
81080
1 / 2 "1 / 2 "2 150 NOK
A
81105
2"2"9 936 NOK
A
81085
3 / 4 "3 / 4 "2 581 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?