VESTIL CST-AL-NY-serien høykvalitets nylonhjul


filtre
Kapasitet: 400 lbs. , Bli ferdig: Forsinket, blåpassivert , Materiale: nylon , Offset: 1 1 / 2 " , Toppplatestørrelse: 2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
StilModellHjulstørrelseDiameterdurometerHøydeSaktypen
A
CST-AL-4x1NY-S
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "SvinghjulSving
RFQ
B
CST-AL-4x1NY-R
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Stiv CasterRigid
RFQ
C
CST-AL-4x1NY-SWTB
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems
RFQ
D
CST-AL-5x2NY-S
5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "SvinghjulSving
RFQ
E
CST-AL-5x2NY-R
5 "x 1 9 / 16"5"70 Shore D6 1 / 8 "Stiv CasterRigid
RFQ
F
CST-AL-5x2NY-SWTB
5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?