VESTIL CST-AL-5x2NY-R Hjul, nylon, stiv, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3AZA

VESTIL CST-AL-5x2NY-R Caster, Nylon, Rigid, 5 x 1-9/16 Inch Size

Vare: CE3AZA Modell: CST-AL-5x2NY-R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Kapasitet400 lbs.
Hjulstørrelse5 "x 1 9 / 16"
Diameter5"
durometer70 Shore D
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde6 1 / 8 "
Materialenylon
Total høyde6 1 / 8 "
Toppplate størrelse2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
typenRigid

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseDiameterdurometerHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-AL-4x1NY-R Hjul, nylon, stiv, 4 x 1-7/16 tommer størrelse | CE3AYC CST-AL-4x1NY-R4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1NY-S Hjul, nylon, svingbar, 4 x 1-7/16 tommer størrelse | CE3AYD CST-AL-4x1NY-S4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1NY-SWTB Hjul, nylon, svingbar, brems, 4 x 1-7/16 tommer størrelse | CE3AYE CST-AL-4x1NY-SWTB4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-S Hjul, nylon, svingbar, 5 x 1-9/16 tommer størrelse | CE3AZB CST-AL-5x2NY-S5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-SWTB Hjul, nylon, svingbar, bremse, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3AZC CST-AL-5x2NY-SWTB5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-AL-5x2NY-R Caster, Nylon, Rigid, 5 x 1-9/16 Inch Size