Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA MEGAPRESS 81085 Kuleventil i rustfritt stål x press rustfritt stål 3/4 in

På lager
Vare: AD9EDP Modell: 81085Kryssreferanse: 4RCE5
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
2 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press200 psi WOG
Maks. Damptrykk15 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481803070
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 81080 rustfritt stål kuleventilpress x press rustfritt stål 1/2 in | AD9EDN 4RCE4 810801 / 2 "1 / 2 "2 150 NOK
VIEGA LLC 81090 rustfritt stål kuleventilpress x press rustfritt stål 1 In | AD9EDQ 4RCE6 810901"1"3 077 NOK
VIEGA LLC 81095 rustfritt stål kuleventilpress x press rustfritt stål 1-1/4 In | AD9EDR 4RCE7 810951.25 "1.25 "4 354 NOK
VIEGA LLC 81100 rustfritt stål kuleventilpress x press rustfritt stål 1-1/2 In | AD9EDT 4RCE8 811001.5 "1.5 "5 342 NOK
VIEGA LLC 81105 Kuleventilpress i rustfritt stål x Press Rustfritt stål 2 In | AD9EDU 4RCE9 811052"2"9 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 81085 Kuleventil i rustfritt stål x press rustfritt stål 3/4 in
2 581 NOK / enhet