Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 480403 Phase Motor Rotation Tester 40-600vac | AB3LCE 1TZP7

EXTECH 480403 Fasemotorrotasjonstester 40-600vac

På lager
Vare: AB3LCE Modell: 480403Kryssreferanse: 1TZP7
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
2 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFase- og motorrotasjonstester
ViseLED
Frekvensområde2 til 400Hz
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Spenningsområde40 til 600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motorrotasjon (Ja)
    • Faserotasjon (Ja)
    • Indikator for fasespenning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSakSikkerhetsvurderingSpenningsområdePris
EXTECH PRT200 Kontaktfri fase Seq-tester 75-1000vac | AA6GGC 13X083 PRT200Berøringsfri fase sekvens testerKAT III 1000V, KAT IV 600V75 til 1000 VAC3 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 480403 Fasemotorrotasjonstester 40-600vac
2 616 NOK / enhet